ECONOLINE 101716GYG-4C Toz Toplayıcı 1/2 Hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toz Toplayıcı |
Amper AC | 8.0/4.0 |
dba | 86 |
derinlik | 18 " |
Yükseklik | 69 " |
Hortum Çapı | 4" |
HP | 1/2 |
Maks. akış | Cfm 400 |
Maks. Alan sayısı Hortum Uzunluğu | 20 Ft. |
Genel Derinlik | 20 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 26 " |
Tip | Kartuş-Stil Filtresi |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 21 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 84.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 72.39 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Amper AC | dba | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Gerilim | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101852WD-A | 66 | 14.5 | 83 | 101 | 42 | 230 | 66 | 101 | €12,440.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
101716GY-6C | 20 | 11.8 | 85 | 72 | 26 | 115 | 20 | 72 | €2,659.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00