ECONOLINE 101852WD-A Toz Toplayıcı 101 İnç Yükseklik x 66 İnç Derinlik 3 HP 14.5A
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toz Toplayıcı |
Amper AC | 14.5 |
dba | 83 |
derinlik | 66 |
Yükseklik | 101 |
Hortum Çapı | 5 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Pervane Çapı | 14 |
Maks. akış | 850 |
Maks. Alan sayısı Hortum Uzunluğu | 10 |
Genel Derinlik | 66 |
Toplam yükseklik | 101 |
toplam Genişlik | 42 |
Faz | Tek |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 416.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 220.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Amper AC | dba | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Gerilim | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101716GYG-4C | 20 " | 8.0/4.0 | 86 | 72 " | 26 " | 115/230 | 18 " | 69 " | €2,221.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
101716GY-6C | 20 | 11.8 | 85 | 72 | 26 | 115 | 20 | 72 | €2,524.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00