ECONOLINE 201768G-B5 Toz Toplayıcı 115 V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Kabin Toz Toplayıcı |
Amper AC | 8 |
dba | 90 |
Hortum Çapı | 2.5 |
Maks. akış | Cfm 100 |
Maks. Alan sayısı Hortum Uzunluğu | 5 |
Genel Derinlik | 15 " |
Toplam yükseklik | 59 " |
Tip | Torba Tarzı Filtre |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 74.93 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 8508190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | dba | Maks. akış | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
202672-A | 87 | Cfm 150 | 65 " | €1,009.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00