ECONOLINE 202672-A Toz Toplayıcı 1/2 HP
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Kabin Toz Toplayıcı |
Amper AC | 8 |
dba | 87 |
Hortum Çapı | 2.5 |
Maks. akış | Cfm 150 |
Maks. Alan sayısı Hortum Uzunluğu | 5 |
Genel Derinlik | 15 " |
Toplam yükseklik | 65 " |
Tip | Torba Tarzı Filtre |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8508190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | dba | Maks. akış | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
201768G-B5 | 90 | Cfm 100 | 59 " | €620.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00