EDSAL ERP7236 Ekstra Raf Seviyesi 72 x 36 Sunta
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ek Raf Seviyesi |
Kiriş Kapasitesi | 2800 |
Renk | Gri |
İnşaat | Sunta |
zeminini | Sunta |
derinlik | 36 |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 2.75 |
uzunluk | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403907080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00