EDSAL ERZ7236 Ek Raf Düzeyi Genişlik 72 İnç Derinlik 36 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ek Raf Seviyesi |
Kiriş Kapasitesi | 1500 |
Renk | Gri |
İnşaat | Sunta |
zeminini | Sunta |
derinlik | 36 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 2.75 |
uzunluk | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 9403907080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00