EDSAL HCU-962484 Geçmeli Raf 96 x 24 5 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raf Ünitesi |
Renk | Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Hayır |
derinlik | 24 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | 16 ga. Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 2600 lb |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 184.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Yükseklik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCU-361884 | 18 " | 84 " | 4000 lb | 36 " | €665.49 | TEKLİF TALEBİ
|
HCU-481884 | 18 " | 84 " | 4000 lb | 48 " | €732.17 | TEKLİF TALEBİ
|
HCU-482484 | 24 " | 84 " | 4000 lb | 48 " | €900.70 | TEKLİF TALEBİ
|
HCU-602484 | 24 " | 84 " | 3250 lb | 60 " | €988.63 | TEKLİF TALEBİ
|
HCU-722484 | 24 " | 84 " | 2750 lb | 72 " | €1,029.80 | TEKLİF TALEBİ
|
HCU-723684 | 36 " | 84 " | 2750 lb | 72 " | €1,345.84 | TEKLİF TALEBİ
|
HCU-963684 | 36 " | 84 " | 2600 lb | 96 " | €1,403.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00