EDSAL UR1872-SK Sürgülü Raf 72 x 72 x 18
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Civatasız Raf |
zeminini | Yok hayır |
derinlik | 18 " |
Yükseklik | 72 " |
Raf Sayısı | 5 |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
UR2460-SK | 24 " | 60 " | €253.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00