EDSAL UR2460-SK Sürgülü Raf 60 x 72 x 24
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Civatasız Raf |
zeminini | Yok hayır |
derinlik | 24 " |
Yükseklik | 72 " |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
UR1872-SK | 18 " | 72 " | €353.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00