EDWARDS SIGNALING 101SINB-E1 Sürekli Akkor Işık, Mavi, 12VDC, 1A Derecelendirme
Madde: CF4LFT
Modeli: 101SINB-E1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Işık |
Renk | Mavi |
Current Rating | 1A |
Çap | 6" |
Yükseklik | 7.125 " |
Lamba Tipi | Akkor |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | İstikrarlı |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 12 VDC |
Model | Renk | Çap | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
101SINA-E1 | kehribar | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
101SINC-E1 | - | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
101ŞARKI-E1 | Yeşil | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00