EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 Steady-On Halogen, Amber, 24VDC, 0.32A Rating
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Halojen |
Renk | kehribar |
Current Rating | 0.32A |
Çap | 6" |
Yükseklik | 7.125 " |
Lamba Tipi | Halojen |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | İstikrarlı |
Standart | UL.png, CUL.png |
Gerilim | 24 VDC |
Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Işık çıkışı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101SİNHA-N5 | kehribar | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 W Halojen | 70 Lümen | 120/50 Hz'de 60 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
101SINHB-G1 | Mavi | 0.32A | 6" | 7.125 " | Halojen | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101SINHB-N5 | Mavi | 0.11A | 6" | 7.125 " | 9 W Halojen | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101SINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 W Halojen | 52 Lümen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101SINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 W Halojen | 70 Lümen | 120/50 Hz'de 60 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
101SINHG-G1 | Yeşil | 0.32A | 6" | 7.125 " | 9 W Halojen | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
101SİNHG-N5 | Yeşil | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 W Halojen | 70 Lümen | 120/50 Hz'de 60 V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00