EDWARDS SIGNALING 102LS-FINH-G1 Yanıp Sönen Halojen, 24VDC, 0.32A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halojen Lamba |
Current Rating | 0.32A |
Boyut | 3 "x 3-5 / 8" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Dakika Başına Flaş Hızı | 65 FPM |
Lamba Tipi | 9 W Halojen |
Işık çıkışı | 52 Lümen |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Standart | UL, CSA, CE |
Gerilim | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Current Rating | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
102LS-FINH-N5 | 0.11A | 12 W Halojen | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00