EDWARDS SIGNALING 102LS-FINH-N5 Yanıp Sönen Halojen, 120VAC, 0.11A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halojen Lamba |
Current Rating | 0.11A |
Çap | 3" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Yükseklik | 15-1 / 2 " |
Lamba Tipi | 12 W Halojen |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 120 VAC |
PLATFORM | Model | Current Rating | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
102LS-FINH-G1 | 0.32A | 9 W Halojen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00