EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDG-N5 Yanıp Sönen LED Modül, 120VAC, 0.022A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kule Işığı LED Modülü |
Current Rating | 0.022A |
Çap | 3" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Yükseklik | 15-1 / 2 " |
Lamba Tipi | LED |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 120 VAC |
Model | Current Rating | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|
102LS-FLEDA-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-FLEDA-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-FLEDB-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-FLEDB-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-FLEDG-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-FLDR-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
102LS-FLDR-N5 | 0.022A | 120 volt | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00