EDWARDS SIGNALING 102LS-SINH-G1 Sürekli Açık Halojen, 24VDC, 320mA Derecelendirmesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Halojen |
Current Rating | 320mA |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Lamba Tipi | 9 W Halojen |
Işık kaynağı | İstikrarlı |
Standart | UL, CSA, CE |
Gerilim | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
102LS-SINH-N5 | 12 Watt Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00