EDWARDS SIGNALING 102LS-SINH-N5 Sürekli Halojen, 120VAC, 3 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Halojen |
Çap | 3" |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP65 |
Yükseklik | 15-1 / 2 " |
Lamba Tipi | 12 Watt Halojen |
Işık kaynağı | İstikrarlı |
Standart | UL.png, CUL.png |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
102LS-SINH-G1 | 9 W Halojen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00