EDWARDS SIGNALING 105HISTB-EK Strobe, Blue, 12/48VDC, 4 1/2 Inch Dia.
Madde: CF4LMJ
Model: 105HISTB-EK
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stroboskop |
Renk | Mavi |
Çap | 4-1 / 2 " |
Yükseklik | 6-3 / 4 " |
Işık kaynağı | Stroboskop |
Malzeme | polikarbonat |
Standart | UL, CSA Onayı |
Gerilim | 12 - 48 VDC |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105HİSTA-EK | kehribar | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105HISTC-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105HISTG-EK | Yeşil | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105HISTM-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105HISTR-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3000SDA-EK | kehribar | 0.13 - 0.275A | 5" | 3-1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3000SDB-EK | Mavi | 0.275A | 5" | 3-1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00