EDWARDS SIGNALING 3000SDA-EK Flaşör, Amber, 12/48VDC, 0.13 - 0.275A Derecelendirme
Madde: CF4MZN
Modeli: 3000SDA-EK
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stroboskop |
Renk | kehribar |
Current Rating | 0.13 - 0.275A |
Çap | 5" |
Dakika Başına Flaş Hızı | 80 FPM |
Yükseklik | 3-1 / 2 " |
Lamba Tipi | ksenon |
Işık çıkışı | 150000 CD |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Gerilim | 12 - 48 VDC |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105HİSTA-EK | kehribar | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105HİSTB-EK | Mavi | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105HISTC-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105HISTG-EK | Yeşil | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105HISTM-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
105HISTR-EK | - | - | 4-1 / 2 " | 6-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3000SDB-EK | Mavi | 0.275A | 5" | 3-1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00