EDWARDS SIGNALING 117A-R5 Low Profile Strobe, Amber, 240VAC, 0.015A Rating
Madde: CF4MBQ
Modeli: 117A-R5
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stroboskop |
Renk | kehribar |
Current Rating | 0.015A |
Çap | 2-13 / 16 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 5-11 / 32 " |
Lamba Tipi | ksenon |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | Yanıp sönen flaş |
Standart | UL, ÇUL |
Gerilim | 240/50 Hz'de 60 VAC |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00