EDWARDS SIGNALING 125HALSB24A Halojen Sabit Beacon, 24V, Mavi, 0.77A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fener ışığı |
Renk | Mavi |
Current Rating | 0.77A |
Çap | 3-1 / 4 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 3-7 / 8 " |
Lamba Tipi | Halojen |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | İstikrarlı |
Standart | UL.png, CUL.png |
Gerilim | 24/50 Hz'de 60 VAC |
Model | Renk | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125HALSR120A | Kırmızı | - | 3.25 " | 3.875 " | 24 Watt Halojen | 120 VAC | €231.21 | |
125HALSA120A | kehribar | - | - | - | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125HALSA120AB | kehribar | - | - | - | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125HALSA24A | kehribar | 0.77A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | Halojen | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
125HALSA24AB | kehribar | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125HALSA24D | kehribar | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125HALSA24DB | kehribar | - | - | - | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00