EDWARDS SIGNALING 125INCFA24D Akkor Yanıp Sönen İşaret, 24V, Amber, 0.61A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İşaretinin Yanıp Söndüğünü Gösterme |
Renk | kehribar |
Current Rating | 0.61A |
Çap | 3-1 / 4 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 3-7 / 8 " |
Lamba Tipi | Akkor |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Standart | UL.png, CUL.png |
Gerilim | 24 VDC |
Model | Renk | Current Rating | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
125INCFA120A | kehribar | 0.15A | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFA120AB | kehribar | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFA24DB | kehribar | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFB120A | Mavi | - | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFB120AB | Mavi | 0.15A | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFB24D | Mavi | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
125INCFB24DB | Mavi | - | 24V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00