EDWARDS SİNYALİZASYON 125 Sınıfı Akkor Yanıp Sönen Flaşörler
stil | Model | Renk | Current Rating | Gerilim | |
---|---|---|---|---|---|
A | 125INCFR120AB | - | 0.15A | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125INCFC24DB | - | - | 24V | TEKLİF TALEBİ
|
A | 125INCFR24DB | - | - | 24V | TEKLİF TALEBİ
|
A | 125INCFR120A | - | 0.15A | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125INCFC120AB | - | - | 120V | TEKLİF TALEBİ
|
A | 125INCFR24D | - | 0.61A | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125INCFC24D | - | - | 24V | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125INCFC120A | - | - | 120V | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125INCFA120A | kehribar | 0.15A | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125INCFA120AB | kehribar | - | 120V | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125INCFA24D | kehribar | 0.61A | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125INCFA24DB | kehribar | - | 24V | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125INCFB120A | Mavi | - | 120V | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125INCFB120AB | Mavi | 0.15A | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125INCFB24D | Mavi | - | 24V | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125INCFB24DB | Mavi | - | 24V | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125INCFG24D | Yeşil | - | 24V | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125INCFG120AB | Yeşil | 0.15A | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125INCFG120A | Yeşil | - | 120V | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125INCFG24DB | Yeşil | - | 24V | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Muhafazaları Filtrele
- Siyah Boru Ek Parçaları
- Tesviye Takozları
- Bakır Çubuk Stoku
- Elektrikli Hidrolik Aksesuarlar
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Elektronik
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Kaynak Temizleme
- WESTWARD Düz bir dosya
- BATTALION Kilitleme Hasp
- WESTWARD Dış Mikrometre
- LOVIBOND Silika Hr Sitrik Asit Polipropilen
- SQUARE D QDP Serisi, Devre Kesici
- SPEARS VALVES PVC Gri Çizelge 40 Haçlı, Priz x Priz x Priz x Priz
- MARTIN SPROCKET Kaplin Zincirleri
- MARTIN SPROCKET JA Serisi QD Burçlar