Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A LED Çok Modlu Beacon, Amber, 120V, 0.108A Derecelendirme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PYE Modeli: 125XBRMA120AÇapraz Referans: 16G601
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
€566.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fener ışığı
Renkkehribar
Mevcut Çizim0.108A AC
Çap3.25 "
Dakika Başına Yanıp Sönme65
Yükseklik3.875 "
Gövde Malzemesi% 33 Cam Dolgulu Naylon
Lamba Ömrü148,000 saat.
Lamba TipiLED
objektif Malzemepolikarbonat
Montaj1/2 "İç ve 3/4" Dış Boru Göbeği
Güç Kaynağı120 VAC
PUANNEMA 4X

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimGüç KaynağıÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMA24D LED Çok Modlu Flaşör, Sarı, 24V | AA7PYG 16G603 125XBRMA24Dkehribar0.215A DC24 VDC€537.84
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMB120A LED Çok Modlu Flaşör, Mavi, 120V, 0.108A Derecelendirme | AA7PYJ 16G605 125XBRMB120AMavi0.108A AC120 VAC€543.81
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMB24D LED Çok Modlu Flaşör, Mavi, 24V | AA7PYL 16G607 125XBRMB24DMavi0.215A DC24 VDC€572.32
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMG120A LED Çok Modlu Flaşör, Yeşil, 120V, 0.108A Derecelendirme | AA7PYN 16G609 125XBRMG120AYeşil0.108A AC120 VAC€566.30
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMG24D LED Çok Modlu Flaşör, Yeşil, 24V | AA7PYQ 16G611 125XBRMG24DYeşil0.215A DC24 VDC€571.70
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMR120A LED Çok Modlu Flaşör, Kırmızı, 120V, 3 1/4 İnç Dia. | AA7PYT 16G613 125XBRMR120AKırmızı0.108A AC120 VAC€547.76
EDWARDS SİNYALİZASYONU 125XBRMR24D LED Çok Modlu Flaşör, Kırmızı, 24V, 0.215A Derecelendirme | AA7PYV 16G615 125XBRMR24DKırmızı0.215A DC24 VDC€550.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A LED Çok Modlu Beacon, Amber, 120V, 0.108A Derecelendirme
€566.15 / Adet