EDWARDS SIGNALING 156G-6AW Titreşimli Zil, 24V, 6 İnç Boyut, 0.15A Değeri
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çan |
Current Rating | 0.15A |
derinlik | 2-5 / 16 " |
Çap | 6" |
Ses seviyesi | 90 dB |
Voltaj derecesi | 20 - 24 VDC |
PLATFORM | Model | Montaj | Amper | Current Rating | Ses seviyesi | Gerilim | Voltaj derecesi | genişlik | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340EX-6G5 | Duvar | 0.21A | - | - | 24 VAC | - | 7 9 / 16 " | 5" | €1,760.94 | ||
340EX-6N5 | Duvar | 0.041A | - | - | 120 VAC | - | - | 5" | €1,677.32 | ||
435EX-6E1 | Duvar | 0.52A | - | - | 12 VDC | - | 6 5 / 16 " | 5" | €1,629.44 | ||
435EX-6G1 | Duvar | 0.21A | - | - | 24 VDC | - | - | 5" | €1,703.77 | ||
438D-10N5 | yüzey | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32 " | €174.85 | ||
438D-10N5-R | yüzey | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32 " | €174.85 | ||
438D-6N5 | yüzey | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906 " | €145.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00