EDWARDS SIGNALING 270FR24240AB Ampul Modülü, Kırmızı, 70mm Boyut, 2.95 İnç Çap., 24/48 Hz'de 110/240/50/60VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ampullü Lamba Modülü |
Çap | 2.95 " |
Çevirme | NEMA 3R/4, IP54/66 |
Lamba Tipi | Akkor / Led |
Işık kaynağı | Yanıp sönen |
Standart | UL (Kanada ve Biz), CE |
Gerilim | 24/48 Hz'de 110/240/50/60 VAC |
Model | Renk | Çap | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
270FA1248D | kehribar | 70mm | Akkor veya LED | 12 - 48 VDC | €90.29 | |
270FA24240A | kehribar | 70mm | Akkor veya LED | 24 - 240 VAC | €94.49 | |
270FB1248D | Mavi | 70mm | Akkor veya LED | 12 - 48 VDC | €90.35 | |
270FB24240A | Mavi | 70mm | Akkor veya LED | 24 - 240 VAC | €89.17 | |
270FG1248D | Yeşil | 70mm | Akkor veya LED | 12 - 48 VDC | €90.35 | |
270FG24240A | Yeşil | 70mm | Akkor veya LED | 24 - 240 VAC | €92.53 | |
270FR1248D | Kırmızı | 70mm | Akkor veya LED | 12 - 48 VDC | €88.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00