EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240AB Mavi LED Modül, 70mm Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kule Işığı LED Modülü |
Renk | Mavi |
beden | 70mm |
Model | Mevcut Çizim | Lamba Ömrü | Lens Tasarımı | PUAN | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMB120A | Değişir | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | UL | 120 VAC | 2.83 " | €241.25 | |
270LEDMB240A | Değişir | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | UL | 240 VAC | 2.83 " | €250.22 | |
270LEDMB24AD | Değişir | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | UL | 24VAC/DC | 2.83 " | €232.46 | |
270LEDSB120A | 0.035A AC | 100000 saat. | silindir | IP65 | 120 VAC | 2.76 " | €190.42 | |
270LEDSB240A | 0.035A AC | 100000 saat. | silindir | IP65 | 240 VAC | 2.76 " | €200.48 | |
270LEDSB24AD | 0.075A AC, 0.065A DC | 100000 saat. | silindir | IP65 | 24 VDC | 2.76 " | €186.06 | |
270LEDMB120AB | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00