Edwards Signaling 270ledmb24ad | Mavi Led Modül, 70mm Boyut, 0.035a Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 270LEDMB24AD Mavi LED Modül, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QET Modeli: 270LEDMB24ADÇapraz Referans: 16G755

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€232.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işığı LED Modülü
RenkMavi
Mevcut ÇizimDeğişir
Çap70mm
Yükseklik3.11 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü100,000 saat.
Lamba TipiLED
Lens TasarımıEZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma Sıcaklığı.-22 ila 122 Derece F
PUANUL
Gerilim24VAC/DC
genişlik2.83 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.49
Gemi uzunluğu (cm)7.49
Gemi genişliği (cm)8.51
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMevcut ÇizimLamba ÖmrüLens TasarımıPUANGerilimgenişlikÜcret
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120A Mavi LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QEQ 16G753 270LEDMB120ADeğişir100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme KubbesiUL120 VAC2.83 "€241.25
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240A Mavi LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QER 16G754 270LEDMB240ADeğişir100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme KubbesiUL240 VAC2.83 "€250.22
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB120A Mavi LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFP 16G775 270LEDSB120A0.035A AC100000 saat.silindirIP65120 VAC2.76 "€190.42
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB240A Mavi LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFQ 16G776 270LEDSB240A0.035A AC100000 saat.silindirIP65240 VAC2.76 "€200.48
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB24AD Mavi LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFR 16G777 270LEDSB24AD0.075A AC, 0.065A DC100000 saat.silindirIP6524 VDC2.76 "€186.06
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120AB Mavi LED Modülü, 70mm Boyut | CF4MVJ 270LEDMB120AB-------
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240AB Mavi LED Modülü, 70mm Boyut | CF4MVK 270LEDMB240AB-------
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 270LEDMB24AD Mavi LED Modül, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC
€232.46 / Adet