EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB Kırmızı LED Modül, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kule Işığı LED Modülü |
Renk | Kırmızı |
Current Rating | 0.035A |
Çap | 2.95 " |
Çevirme | NEMA 3R/4X, IP54/66 |
Yükseklik | 16.065 " |
Lamba Tipi | LED |
Işık kaynağı | Yanıp Sönüyor/Sabit |
Standart | UL (Kanada ve Biz) |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
Model | Gerilim | Mevcut Çizim | Çap | genişlik | Yükseklik | Lamba Ömrü | Lens Tasarımı | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMR120A | 120 VAC | Değişir | 70mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | -22 ila 122 Derece F | €252.49 | |
270LEDMR240A | 240 VAC | Değişir | 70mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | -22 ila 122 Derece F | €254.39 | |
270LEDMR24AD | 24VAC/DC | Değişir | 70mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | -22 ila 122 Derece F | €255.28 | |
270LEDSR120A | 120 VAC | 0.035A AC | 70mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | -22 ila 140 Derece F | €197.16 | |
270LEDSR240A | 240 VAC | 0.035A AC | 70mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | -22 ila 140 Derece F | €204.33 | |
270LEDSR24AD | 24 VDC | 0.085A AC, 0.065A DC | 70mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | -22 ila 140 Derece F | €193.70 | |
270LEDMR240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00