Edwards Signaling 270ledmr24ad | Kırmızı Led Modül, 70mm Boyut, 0.035a Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 270LEDMR24AD Kırmızı LED Modül, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QEZ Modeli: 270LEDMR24ADÇapraz Referans: 16G761

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€255.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işığı LED Modülü
RenkKırmızı
Mevcut ÇizimDeğişir
Çap70mm
Yükseklik3.11 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü100,000 saat.
Lamba TipiLED
Lens TasarımıEZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma Sıcaklığı.-22 ila 122 Derece F
PUANUL
Gerilim24VAC/DC
genişlik2.83 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.49
Gemi uzunluğu (cm)7.49
Gemi genişliği (cm)8.51
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimMevcut ÇizimÇapgenişlikYükseklikLamba ÖmrüLens TasarımıÇalışma Sıcaklığı.Ücret
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A Kırmızı LED Modülü, 70mm Boyut, 0.035A Derece, 120VAC, 50/60 Hz | AA7QEX 16G759 270LEDMR120A120 VACDeğişir70mm2.83 "3.11 "100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi-22 ila 122 Derece F€252.49
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240A Kırmızı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QEY 16G760 270LEDMR240A240 VACDeğişir70mm2.83 "3.11 "100,000 saat.EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi-22 ila 122 Derece F€254.39
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR120A Kırmızı LED Modülü, 70mm Boyut, 0.035A Değeri, 120VAC, 50/60 Hz | AA7QFW 16G781 270LEDSR120A120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 saat.silindir-22 ila 140 Derece F€197.16
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR240A Kırmızı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFX 16G782 270LEDSR240A240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 saat.silindir-22 ila 140 Derece F€204.33
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR24AD Kırmızı LED Modülü, 70mm Boyut, 0.065/0.085A Derece, 24VAC/DC | AA7QFY 16G783 270LEDSR24AD24 VDC0.085A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 saat.silindir-22 ila 140 Derece F€193.70
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB Kırmızı LED Modülü, 70mm Boyut, 0.035A Değeri, 120VAC, 50/60 Hz | CF4MVQ 270LEDMR120AB120/50 Hz'de 60 VAC-2.95 "-16.065 "----
TEKLİF TALEBİ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240AB Kırmızı LED Modülü, 70mm Boyut | CF4MVR 270LEDMR240AB---------
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 270LEDMR24AD Kırmızı LED Modül, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC
€255.28 / Adet