EDWARDS SIGNALING 270LEDSW24ADB Beyaz LED Modül, 70mm Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kule Işığı LED Modülü |
beden | 70mm |
Model | Gerilim | Renk | Mevcut Çizim | genişlik | Yükseklik | Lamba Ömrü | Lens Tasarımı | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMW120A | 120 VAC | Beyaz | Değişir | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | -22 ila 122 Derece F | €240.21 | |
270LEDMW240A | 240 VAC | Beyaz | Değişir | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | -22 ila 122 Derece F | €254.39 | |
270LEDMW24AD | 24VAC/DC | Beyaz | Değişir | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 saat. | EZ Büküm ve Kilitleme Kubbesi | -22 ila 122 Derece F | €234.73 | |
270LEDSW120A | 120 VAC | Temizle | 0.035A AC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | -22 ila 140 Derece F | €192.49 | |
270LEDSW240A | 240 VAC | Temizle | 0.035A AC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | -22 ila 140 Derece F | €229.60 | |
270ledsw24ad | 24 VDC | Temizle | 0.075A AC, 0.065A DC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 saat. | silindir | -22 ila 140 Derece F | €195.29 | |
270SW12240AD | 12 - 240 VDC | Temizle | Değişir - Gerilime Bağlı | 2.93 " | 3.28 " | 100000 saat. | silindir | -22 ila 140 Derece F | €58.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00