Edwards Signaling 270ledsy120a | Sarı Led Modül, 70mm Boyut, 0.035a Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A Sarı LED Modül, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7QGC Modeli: 270LEDSY120AÇapraz Referans: 16G787

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€182.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işığı LED Modülü
RenkSarı
Mevcut Çizim0.035A AC
Çap70mm
Dakika Başına Yanıp Sönmeİstikrarlı
Yükseklik3.11 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü100000 saat.
Lamba TipiLED
Lens Tasarımısilindir
objektif Malzemepolikarbonat
MontajYüzey veya Conduit
Çalışma Sıcaklığı.-22 ila 140 Derece F
PUANIP65
Gerilim120 VAC
Watt5
genişlik2.76 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)7.49
Gemi uzunluğu (cm)7.49
Gemi genişliği (cm)8.51
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPUANRenkMevcut ÇizimGerilimgenişlikYükseklikLamba ÖmrüLamba TipiÜcret
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFD 16G765 270LEDMY120AULSarıDeğişir120 VAC2.83 "3.11 "100,000 saat.LED€244.65
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULSarıDeğişir240 VAC2.83 "3.11 "100,000 saat.LED€264.77
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULSarıDeğişir24VAC/DC2.83 "3.11 "100,000 saat.LED€247.14
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QGD 16G788 270LEDSY240AIP65Sarı0.035A AC240 VAC2.76 "3.11 "100000 saat.LED€207.93
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | AA7QGE 16G789 270LEDSY24ADIP65Sarı0.085A AC, 0.065A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000 saat.LED€189.33
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD Sarı LED Modülü, 70mm Boyut, 2.95 İnç Çap. | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65kehribarDeğişir - Gerilime Bağlı12 ila 240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 saat.Akkor veya LED€65.74
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB Sarı LED Modülü, 70mm Boyut | CF4MVX 270LEDMY120AB-Sarı-------
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A Sarı LED Modül, 70mm Boyut, 0.035A Derecelendirme, 120/50 Hz'de 60VAC
€182.77 / Adet