EDWARDS SIGNALING 435-6K1 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 48VDC, 0.031A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çan |
Current Rating | 0.031A |
derinlik | 2-29 / 32 " |
Güç derecesi | 1.5VA |
Ses seviyesi | 92 dB |
Standart | UL |
Voltaj derecesi | 48 VDC |
Model | PUAN | Amper | Current Rating | Ses seviyesi | Gerilim | Voltaj derecesi | genişlik | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-4C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2.468 " | €203.46 | |
435-4E1 | - | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 4" | 2-13 / 32 " | €191.90 | |
435-4G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 4" | 2-15 / 32 " | €236.05 | |
435-6C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2-13 / 32 " | €246.25 | |
435-6E1 | NEMA 1 | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 6" | 2-13 / 32 " | €215.42 | |
435-6G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 6" | 2-13 / 32 " | €249.93 | |
435-10E1 | NEMA 3R | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 10 " | 4-13 / 16 " | €261.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00