Edwards Signaling 438d-8n5 | Titreşimli Zil, 8 İnç Boyut, Yangın Alarmı, 0.034a Derecelendirme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 438D-8N5 Titreşimli Zil, 8 İnç Boyut, Yangın Alarmı, 0.034A Değeri

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AJN Modeli: 438D-8N5Çapraz Referans: 16X283
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
€152.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çan
Alarm Akımı34mA
Ortam Sıcaklığı Aralık-31 ila 150 Dereceleri
derinlik3.344 "
BitişGri
Yükseklik8"
uzunluk8"
Montajyüzey
Tepe Çıkışı (dBA)86
Tiptitreşen
UPC793016022868
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.22
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)20.96
Gemi genişliği (cm)20.96
HS kodu8531800040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajAmperCurrent RatingSes seviyesiGerilimVoltaj derecesigenişlikderinlikÜcret
EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24VAC, 4 13/16 İnç Derinlik | AA7PXK 16G582 340EX-6G5Duvar0.21A--24 VAC-7 9 / 16 "5"€1,642.29
EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 120VAC, 4 13/16 İnç Derinlik | AA7PXL 16G583 340EX-6N5Duvar0.041A--120 VAC--5"€1,579.42
EDWARDS SIGNALING 435EX-6E1 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 12VDC | AA7PXN 16G585 435EX-6E1Duvar0.52A--12 VDC-6 5 / 16 "5"€1,557.03
EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, 24VDC | AA7PXP 16G586 435EX-6G1Duvar0.21A--24 VDC--5"€1,590.16
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5 Titreşimli Zil, 10 İnç Boyut, Yangın Alarmı, 0.034A Derecelendirme | AA8AJJ 16X279 438D-10N5yüzey---120 VAC--3-15 / 32 "€166.49
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R Titreşimli Zil, Yangın Alarmı, 0.034A Değer | AA8AJK 16X280 438D-10N5-Ryüzey---120 VAC--3-15 / 32 "€166.49
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 Titreşimli Zil, 6 İnç Boyut, Yangın Alarmı | AA8AJL 16X281 438D-6N5yüzey---120 VAC--2.906 "€138.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 438D-8N5 Titreşimli Zil, 8 İnç Boyut, Yangın Alarmı, 0.034A Değeri
€152.21 / Adet