Edwards Signaling 439dex-6aw | Yangın Alarm Zili, 6 İnç Boyut, 24vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 439DEX-6AW Yangın Alarm Zili, 6 İnç Boyut, 24VDC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8AJX Modeli: 439DEX-6AWÇapraz Referans: 16X291
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
€1,171.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın alarmı
Alarm Akımı240mA
Ortam Sıcaklığı Aralık32 - 120 Derece
derinlik4.813 "
BitişGri
Yükseklik6"
uzunluk6"
Montajyüzey
Tepe Çıkışı (dBA)83
Tiptitreşen
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.26
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8531800040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlarm AkımıOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikBitişYükseklikuzunlukÜcret
EDWARDS SIGNALING 439D-10AW Yangın Alarm Zili, 10 İnç Boyut, 0.085A Değeri | AA8AJQ 16X285 439D-10AW85mA-31 ila 150 Dereceleri3-15 / 32 "Gri10 "10 "€180.25
EDWARDS SIGNALING 439D-10AW-R Yangın Alarm Zili, 24V, 0.085A Değer | AA8AJR 16X286 439D-10AW-R85mA-31 ila 150 Dereceleri3-15 / 32 "Kırmızı10 "10 "€180.25
EDWARDS SIGNALING 439D-6AW Yangın Alarm Zili, 6 İnç Boyut | AA8AJT 16X287 439D-6AW85mA-31 ila 150 Dereceleri2.906 "Gri6"6"€147.41
EDWARDS SIGNALING 439D-8AW Yangın Alarm Zili, 8 İnç Boyut | AA8AJU 16X288 439D-8AW85mA-31 ila 150 Dereceleri3.344 "Gri8"8"€150.71
EDWARDS SIGNALING 439D-8AW-R Yangın Alarm Zili, 24V, 0.085A Değer | AA8AJV 16X289 439D-8AW-R85mA-31 ila 150 Dereceleri3.344 "Kırmızı8"8"€150.71
EDWARDS SIGNALING 439DEX-10AW Yangın Alarm Zili, 10 İnç Boyut, 24VDC, 5 3/8 İnç Derinlik | AA8AJW 16X290 439DEX-10AW240mA32 - 120 Derece5.375 "Gri10 "10 "€1,585.78
EDWARDS SIGNALING 439DEX-8AW Yangın Alarm Zili, 8 İnç Boyut, 24VDC | AA8AJY 16X292 439DEX-8AW240mA32 - 120 Derece5.25 "Gri8"8"€1,359.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 439DEX-6AW Yangın Alarm Zili, 6 İnç Boyut, 24VDC
€1,171.52 / Adet