Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 48XBRMA24D LED Sabit Veya Yanıp Sönen İşaret, Amber, 24V, 0.215A Derecelendirme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PTQ Modeli: 48XBRMA24DÇapraz Referans: 16G489
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
€502.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İşaretinin Yanıp Söndüğünü Gösterme
Renkkehribar
Mevcut Çizim0.215 Bir AC
derinlik4.28 "
Çap4.28 "
Dakika Başına Yanıp Sönme65
Yükseklik4.21 "
Gövde MalzemesiPolikarbonat / ABS
Lamba Ömrü148,000 saat.
Lamba Tipi(6) LED
Lens TasarımıGeçmeli Montaj
objektif Malzemepolikarbonat
MontajPanel / Boru
Çalışma Sıcaklığı.-31 Derece ila 150 Derece F
Güç Kaynağı24 VDC
PUANNEMA 4X
Gerilim24 VDC
genişlik4.28 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimGüç KaynağıGerilimÜcret
EDWARDS SİNYALİZASYONU 48XBRMA120A LED Sabit veya Yanıp Sönen Flaşör, Sarı, 120V, 4 9/32 İnç Dia. | AA7PTP 16G488 48XBRMA120Akehribar0.108 Bir AC120 VAC120 VAC€545.23
EDWARDS SİNYALİZASYONU 48XBRMB120A LED Sabit veya Yanıp Sönen Tepegöz, Mavi, 120V, 4 9/32 İnç Dia. | AA7PTR 16G490 48XBRMB120AMavi0.108 Bir AC120 VAC120 VAC€506.82
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB24D LED Sabit veya Yanıp Sönen Flaşör, Mavi, 24V, 1/2 İnç Kablo Kanalı | AA7PTT 16G491 48XBRMB24DMavi0.215 Bir AC24 VDC24 VDC€499.71
EDWARDS SİNYALİZASYONU 48XBRMG120A LED Sabit veya Yanıp Sönen Tepegöz, Yeşil, 120V, 4 9/32 İnç Dia. | AA7PTU 16G492 48XBRMG120AYeşil0.108 Bir AC120 VAC120 VAC€512.74
EDWARDS SİNYALİZASYONU 48XBRMG24D LED Sabit veya Yanıp Sönen Tepegöz, Yeşil, 24V | AA7PTV 16G493 48XBRMG24DYeşil0.215 Bir AC24 VDC24 VDC€518.37
EDWARDS SİNYALİZASYONU 48XBRMR120A LED Sabit veya Yanıp Sönen Flaşör, Kırmızı, 120V, 4 9/32 İnç Dia. | AA7PTW 16G494 48XBRMR120AKırmızı0.108 Bir AC120 VAC120 VAC€538.20
EDWARDS SİNYALİZASYONU 48XBRMR24D LED Sabit veya Yanıp Sönen Tepegöz, Kırmızı, 24V, 0.215A Derecelendirme | AA7PTX 16G495 48XBRMR24DKırmızı0.215 Bir AC24 VDC24 VDC€528.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 48XBRMA24D LED Sabit Veya Yanıp Sönen İşaret, Amber, 24V, 0.215A Derecelendirme
€502.54 / Adet