EDWARDS SIGNALING 57EDFB-R5 Ağır Hizmet Flaş Işığı, Mavi, 240VAC, 0.1A Derecelendirme
Öğe: CF4NPC
Modeli: 57EDFB-R5
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flaş ışığı |
Renk | Mavi |
Current Rating | 0.1A |
Çap | 6-1 / 2 " |
Çevirme | NEMA 4X Muhafaza |
Yükseklik | 8" |
Lamba Tipi | ksenon |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | Çift Yanıp Sönen Strobe |
Standart | UL.png, CUL.png |
Gerilim | 240/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
57EDFA-G1 | kehribar | 2.2A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
57EDFA-N5 | kehribar | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
57EDFA-R5 | kehribar | 0.1A | 240/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
57EDFB-G1 | Mavi | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
57EDFB-N5 | Mavi | 0.2A | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
57EDFC-G1 | - | 2.2A | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
57EDFC-N5 | - | 0.2A | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00