EDWARDS SIGNALING 867STRC-AQ Surface Mount Horn/Strobe, Clear, 24V, 3 5/16 Inch Depth
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Korna Strobe |
derinlik | 3-5 / 16 " |
Boyut | 5-1/2" x 5-1/2" |
Standart | UL 1638 (Flaş), UL 464 (Korna) |
Gerilim | 24VAC/VDC |
PLATFORM | Model | Gerilim | Renk | Mevcut Çizim | derinlik | Objektif Rengi | Işık çıkışı | Montaj | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868STRR-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | Kırmızı | 21 CP | yüzey | 32 ila 120 Derece F | €478.00 | ||
868STRA-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | kehribar | 90 CP | yüzey | 32 ila 120 Derece F | €485.42 | ||
868STRB-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | Mavi | 20 CP | yüzey | 32 ila 120 Derece F | €534.94 | ||
868STRC-N5 | 120 VAC | - | 148 mA | 5 / 8 " | Temizle | 150 CP | yüzey | Dış Mekan 32-120 Derece F | €481.87 | ||
868STRR-AQ | 24VAC/DC | - | 462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA | 5 / 8 " | Kırmızı | 21 CP | yüzey | 32 ila 120 Derece F | €541.81 | ||
868STRA-AQ | 24VAC/DC | - | 462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA | 5 / 8 " | kehribar | 90 CP | yüzey | 32 ila 120 Derece F | €509.15 | ||
868STRB-AQ | 24VAC/DC | - | 462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA | 5 / 8 " | Mavi | 20 CP | Dış Yüzey | 32 ila 120 Derece F | €507.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00