Edwards Signaling 869strc-aq | Gömme Montajlı Korna/flaşör, 24v, Şeffaf, 5 1/2 X 5 1/2 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING 869STRC-AQ Gömme Montaj Korna/Flaş, 24V, Şeffaf, 5 1/2 x 5 1/2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7PWH Modeli: 869STRC-AQÇapraz Referans: 16G557
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
€392.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stroboskop
Mevcut Çizim462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mA
derinlik5 / 8 "
Dakika Başına Yanıp Sönme60
Yükseklik5.5 "
Gövde RengiGri
Gövde MalzemesiTasarlanmış Termoplastik
Objektif RengiTemizle
Işık çıkışı150 CP
MontajGömme veya Panel
Çalışma Sıcaklığı.32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan
Ses seviyesi90 dB, 10 ft'de
UPC782640239667
Gerilim24VAC/DC
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)14.61
Gemi genişliği (cm)14.61
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMevcut ÇizimObjektif RengiIşık çıkışıMontajÇalışma Sıcaklığı.GerilimÜcret
EDWARDS SIGNALING 869STRR-N5 Gömme Montaj Korna/Flaşör, 120V, Kırmızı, 5 1/2 x 5 1/2 İnç Boyut | AA7PWA 16G550 869STRR-N5148 mAKırmızı21 CPGömme veya Panel32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan120 VAC€370.87
EDWARDS SIGNALING 869STRA-N5 Gömme Montaj Korna/Flaşör, 120V, Sarı, 5 1/2 x 5 1/2 İnç Boyut | AA7PWB 16G551 869STRA-N5148 mAkehribar90 CPGömme veya Panel32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan120 VAC€365.89
EDWARDS SIGNALING 869STRB-N5 Gömme Montaj Korna/Flaşör, 120V, Mavi, 5 1/2 x 5 1/2 İnç Boyut | AA7PWC 16G552 869STRB-N5148 mAMavi20 CPGömme veya Panel32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan120 VAC€408.42
EDWARDS SIGNALING 869STRC-N5 Gömme Montaj Korna/Flaşör, 120V, Şeffaf, 5 1/2 x 5 1/2 İnç Boyut | AA7PWD 16G553 869STRC-N5148 mATemizle150 CPGömme veya Panel32-120 Derece F İç Mekan120 VAC€366.69
EDWARDS SIGNALING 869STRR-AQ Gömme Montaj Korna/Flaşör, 24V, Kırmızı, 5 1/2 x 5 1/2 İnç Boyut | AA7PWE 16G554 869STRR-AQ462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mAKırmızı21 CPGömme veya Panel32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan24VAC/DC€385.90
EDWARDS SIGNALING 869STRA-AQ Gömme Montaj Korna/Flaşör, 24V, Sarı, 5 1/2 x 5 1/2 İnç Boyut | AA7PWF 16G555 869STRA-AQ462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mAkehribar90 CPGömme veya Panel32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan24VAC/DC€418.48
EDWARDS SIGNALING 869STRB-AQ Gömme Montaj Korna/Flaşör, 24V, Mavi, 5 1/2 x 5 1/2 İnç Boyut | AA7PWG 16G556 869STRB-AQ462V AC'de 24 mA, 412V DC'de 24 mAMavi20 CPKapalı Sifon32-120 Derece F İç Mekan, -31-150 Derece F Dış Mekan24VAC/DC€414.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING 869STRC-AQ Gömme Montaj Korna/Flaş, 24V, Şeffaf, 5 1/2 x 5 1/2 İnç Boyut
€392.20 / Adet