EDWARDS SIGNALING 89SMSTRC-N5 Yüzey Montajlı Strobe, 120V, Kırmızı, 0.115A Derecelendirme
Madde: CF4NXP
Modeli: 89SMSTRC-N5
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stroboskop |
Current Rating | 0.115A |
Boyut | 3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 " |
Dakika Başına Flaş Hızı | 60 FPM |
Lamba Tipi | ksenon |
Işık çıkışı | 150 CD |
Işık kaynağı | Yanıp sönen flaş |
Standart | UL 1638 |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Işık çıkışı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89SMSTRA-AQ | kehribar | 0.39A | 90 CD | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89SMSTRA-N5 | kehribar | 0.115A | 90 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89SMSTRB-AQ | Mavi | 0.39A | 20 CD | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89SMSTRB-N5 | Mavi | 0.115A | 20 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89SMSTRC-AQ | - | 0.39A | 150 CD | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89SMSTRG-AQ | Yeşil | - | - | 24VAC/VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
89SMSTRG-N5 | Yeşil | 0.115A | 70 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00