EDWARDS SIGNALING 89 Serisi Sıva Üstü Flaşörler
stil | Model | Renk | Current Rating | Işık çıkışı | Gerilim | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 89SMSTRC-AQ | - | 0.39A | 150 CD | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
A | 89SMSTRC-N5 | - | 0.115A | 150 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 89SMSTRR-AQ | - | 0.39A | 21 CD | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
B | 89SMSTRR-N5 | - | 0.115A | 21 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 89SMSTRA-N5 | kehribar | 0.115A | 90 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
C | 89SMSTRA-AQ | kehribar | 0.39A | 90 CD | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 89SMSTRB-AQ | Mavi | 0.39A | 20 CD | 24 VDC | TEKLİF TALEBİ
|
D | 89SMSTRB-N5 | Mavi | 0.115A | 20 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
E | 89SMSTRG-N5 | Yeşil | 0.115A | 70 CD | 120/50 Hz'de 60 VAC | TEKLİF TALEBİ
|
E | 89SMSTRG-AQ | Yeşil | - | - | 24VAC/VDC | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geçici Güç Dağıtım Kutusu ve Araba Aksesuarları
- Streç Sarma Makinaları
- Hassas Somun Sürücü Setleri
- Işınım Metre
- Rezervuar Aksesuarları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Yıkayıcılar
- Motor Tahrikli Pompalar
- Bakır
- OSG Yüksek Hızlı Çelik Kobalt Düz Kanallı Musluk, Parlak Kaplama
- SPEAKMAN Duş Değiştirme
- APPLETON ELECTRIC Manuel Motor Başlatıcı 2 Kutuplu
- DIXON Ws-Serisi Bağlayıcı Kitleri
- EDWARDS SIGNALING Boynuz Izgaralar
- BENCHMARK SCIENTIFIC Hybex Serisi Erlenmeyer Mataralar
- HOFFMAN Kablolu Teleskop Bağlantı Elemanlarında Yerleştirin
- MARTIN SPROCKET U0 Serisi MST Burçlar
- ECO-MAX Akü Terminalleri
- DAYTON Vakum Torbaları