EDWARDS SIGNALING 92PLC-DFC-N5 Hafif Hizmet Flaş Işığı, Çift Flaş, Şeffaf, 120VAC, 1/2 İnç Kanal
Madde: CF4NZQ
Modeli: 92PLC-DFC-N5
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flaş ışığı |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Çap | 5-5 / 8 " |
Yükseklik | 6-1 / 4 " |
Lamba Tipi | ksenon |
Işık kaynağı | Çift Flaş Flaş |
Standart | UL, CSA Onayı |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Lamba Ömrü | Renk | Mevcut Çizim | Lamba Tipi | Objektif Rengi | Lens Tasarımı | Işık çıkışı | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92R-N5 | 5000 saat. | Kırmızı | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €559.22 | ||
92A-N5 | 5000 saat. | kehribar | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €532.59 | ||
92B-N5 | 5000 saat. | Mavi | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €535.82 | ||
92G-N5 | 5000 saat. | Yeşil | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €495.61 | ||
92C-N5 | 5000 saat. | Temizle | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 1,400,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €521.43 | ||
96BR-N5 | 3000 saat. | Kırmızı | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 300,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €426.06 | ||
96BA-N5 | 3000 saat. | kehribar | 0.1A AC | Strobe Tüpü | - | Fresnel | 300,000 Candela | 1/2 "NPT Boru | €431.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00