EDWARDS SIGNALING 93DFC-N5 Ağır Hizmet Flaş Işığı, Şeffaf, 120VAC, 0.1A Derecelendirme
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flaş ışığı |
Current Rating | 0.1A |
Çap | 8-1 / 16 " |
Dakika Başına Flaş Hızı | Dakikada 50 Dakikada |
Yükseklik | 7-3 / 16 " |
Lamba Tipi | ksenon |
Işık çıkışı | 1100000 CD |
Işık kaynağı | Çift Yanıp Sönen Strobe |
Standart | UL.png, CUL.png |
Gerilim | 120/50 Hz'de 60 VAC |
PLATFORM | Model | Gerilim | Renk | Current Rating | Çap | Dakika Başına Yanıp Sönme | Yükseklik | Lamba Tipi | Işık çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94R-N5 | - | Kırmızı | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | Strobe Tüpü | 800,000 Candela | €888.22 | ||
94A-N5 | - | kehribar | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | Strobe Tüpü | 800,000 Candela | €825.96 | ||
94B-N5 | - | Mavi | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | Strobe Tüpü | 800,000 Candela | €783.08 | ||
94G-N5 | - | Yeşil | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | Strobe Tüpü | 800,000 Candela | €826.25 | ||
94C-N5 | - | Temizle | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | Strobe Tüpü | 800,000 Candela | €782.01 | ||
94DFR-N5 | - | Kırmızı | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | Strobe Tüpü | 1,100,000 Candela | €1,002.88 | ||
94DFA-N5 | - | kehribar | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | Strobe Tüpü | 1,100,000 Candela | €959.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00