Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING SD-CJ Kanal Dedektörü Kontrol Cihazı, 230V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8AMX Modeli: SD-CJÇapraz Referans: 16X427

İle alın Mayıs 22, Çarşamba
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
€167.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kontrolör
Alarm Akımı124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac
Ortam Sıcaklığı Aralık-4 ila 158 F
derinlik1-7 / 8 "
Yükseklik5.45 "
uzunluk5 13 / 16 "
Montajyüzey
Bekleme Akımı77.9mA @ 24Vdc; 79mA @ 120Vac; 34.5mA @ 220Vac
Gerilim24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alarm Yard. İletişim @ 250V (10A)
  • Alarm Yard. İletişim @ 30VDC (10A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlarm AkımıOrtam Sıcaklığı AralıkYükseklikuzunlukGerilimÜcret
EDWARDS SIGNALING SD-CT Kanal Dedektörü Kontrol Cihazı, 230V | AA8AMY 16X428 SD-CT124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 ila 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC€172.80
EDWARDS SIGNALING SD-4WJ Kanal Dedektör Kontrol Cihazı, 230V | AA9RRB 1EYB5 SD-4WJ35 mA-20 ila 158 F5.437 "14.5 "20 ile 31 VDC, 24V DC, 24V AC, 120V AC, 220 / 240V AC€332.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING SD-CJ Kanal Dedektörü Kontrol Cihazı, 230V
€167.50 / Adet