EDWARDS SİNYALİZASYON Kanal Dedektörü Kontrol Cihazları
stil | Model | Alarm Akımı | Ortam Sıcaklığı Aralık | Yükseklik | uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD-4WJ | 35 mA | -20 ila 158 F | 5.437 " | 14.5 " | 20 ile 31 VDC, 24V DC, 24V AC, 120V AC, 220 / 240V AC | €332.42 | |
A | SD-CJ | 124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac | -4 ila 158 F | 5.45 " | 5 13 / 16 " | 24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC | €167.50 | |
A | SD-CT | 124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac | -4 ila 158 F | 5.45 " | 5 13 / 16 " | 24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC | €172.80 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Eldivenleri
- Açı Öğütücüler
- Donanım Bezi
- Boru Bağlantıları
- Tambur Kaldırıcı Aksesuarları
- Küvet / Musluklar
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Tekerler ve Tekerlekler
- Kapı donanımı
- Hava hareketi
- ALPHA FITTINGS Sokak Dirseği, 90 Derece
- SAFEWAY Pioneer Kavşak Bağlayıcı, Çelik, 3/8
- WKM DYNACENTRIC Kelebek vana
- BOSCH Cam ve Çini Bit Seti
- KIPP M5 Diş Boyutu Mini Kanat Düğmesi
- APPROVED VENDOR Redüktörler
- EATON Güç Kaidesi Taban Uzantıları
- KERN AND SOHN GAB-N Serisi Tezgah Üstü Teraziler
- GENERAL ELECTRIC Otobüs Fişleri