Edwards Signaling Wg4wf-svmc | Hoparlör ve Flaşör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMC Hoparlör ve Strobe

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ANR Modeli: WG4WF-SVMCÇapraz Referans: 16X448
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
€222.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+konuşmacı
Alarm Akımı106 - 319mA DC, 120 - 386mA FWR
Ortam Sıcaklığı Aralık-31 ila 150 F
derinlik2-1 / 4 "
BitişBeyaz
Flaş (Candela)15 / 29 / 70 / 87
Yükseklik8.5 "
nem Aralığı% 95 bağıl nem
uzunluk5.625 "
MontajFloş veya Yüzey
Tepe Çıkışı (dBA)81 / 84 / 87 / 90
TipYangın İşaretleme
UPC793016039873
GerilimHoparlör: 25 veya 70Vrms; Flaş: 24 VDC, FWR

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.16
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlarm AkımıBitişFlaş (Candela)Ücret
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC Hoparlör ve Flaşör | AA8ANQ 16X447 WG4RF-SVMC106 - 319mA DC, 120 - 386mA FWRKırmızı15 / 29 / 70 / 87€228.98
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMC Hoparlör ve Flaşör | AA8ANT 16X449 WG4RN-SVMC106 - 319mA DC, 120 - 386mA FWRKırmızı15 / 29 / 70 / 87€220.15
EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMC Hoparlör ve Flaşör | AA8ANU 16X450 WG4WN-SVMC106 - 319mA DC, 120 - 386mA FWRBeyaz15 / 29 / 70 / 87€232.40
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC Hoparlör ve Flaşör | AA8ANV 16X451 WG4RF-SVMHC324 - 495mA DC, 412 - 646mA FWRKırmızı102 / 123 / 147 / 161€232.89
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMHC Hoparlör ve Flaşör | AA8ANW 16X452 WG4WF-SVMHC324 - 495mA DC, 412 - 646mA FWRBeyaz102 / 123 / 147 / 161€235.53
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMHC Hoparlör ve Flaşör | AA8ANX 16X453 WG4RN-SVMHC324 - 495mA DC, 412 - 646mA FWRKırmızı102 / 123 / 147 / 161€242.90
EDWARDS SIGNALING EGCF-S2VMH Hoparlör ve Flaşör, 25Vrms | CF4PKW EGCF-S2VMH----
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMC Hoparlör ve Strobe
€222.32 / Adet