EEMAX AP108480 N4 Elektrikli Tankless Şofben 480vac
Madde: AF9TPB
Modeli: AP108480 N4Çapraz Referans: 30UL40
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elec Tankless Su Isıtıcı |
Amper AC | 130 |
Varsayılan Sıcaklık | 120 Derece F |
derinlik | 10-9 / 32 " |
Elements | Kurşunsuz Değiştirilebilir Kartuş Ek Parçası |
Yükseklik | 17 27 / 64 " |
Maks. Akış hızı | 40 dev / dak |
Min. Akış Aktivasyonu | 2.50 dev / dak |
Montaj | Dikey |
NEMA Değerlendirmesi | 4 |
Faz | 3 |
basınç Aralığı | 150 psi |
Konut / Ticari | Ticari |
Sıcaklık. menzil | 100 Derece ila 140 Derece F |
Sıcaklık 2.5 GPM'de artış | Termostatik Ayarla Sınırlıdır |
Sıcaklık 20.0 GPM'de artış | 37 Derece F |
Sıcaklık 4.0 GPM'de artış | Termostatik Ayarla Sınırlıdır |
Sıcaklık 6.0 GPM'de artış | 122 Derece F |
Sıcaklık 8.0 GPM'de artış | 92 Derece F |
Gerilim | 480 VAC |
Su bağlantısı | 1-1 / 4 "NPT |
Su Isıtıcı Uygulaması | Genel Amaçlı |
Watt | 108,000 |
genişlik | 26 11 / 64 " |
Tel Boyutu | 1 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8516100080 |
PLATFORM | Model | Faz | Amper | Amper AC | basınç Aralığı | Sıcaklık. menzil | Gerilim | Watt | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 - 150 psi | 100 Derece ila 140 Derece F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | €950.39 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 - 150 psi | 100 Derece ila 140 Derece F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | €825.47 | ||
EX190TC ML | 1 | - | 80 | 40 - 150 psi | 105 Derece ila 110 Derece F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | €959.90 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 - 150 psi | 100 Derece ila 140 Derece F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | €973.95 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 - 150 psi | 180 Derece F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | €971.32 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 - 150 psi | 100 Derece ila 140 Derece F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | €2,115.51 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25 - 150 psi | 100 Derece ila 140 Derece F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | €2,583.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00