Eemax Ex190tc Ml | Elektrikli Tanksız Su Isıtıcısı 19000w | 14u406 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EEMAX EX190TC ML Elektrikli Tanksız Su Isıtıcısı 19000w | AA6TEF 14U406

EEMAX EX190TC ML Elektrikli Tanksız Şofben 19000w

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6TEF Modeli: EX190TC MLÇapraz Referans: 14U406
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
€959.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elec Tankless Su Isıtıcı
Amper AC80
derinlik3"
Elementsİkili Yedek Kartuş Ek Parçası
Yükseklik10 "
Maks. Akış hızı3 dev / dak
Min. Akış Aktivasyonu0.30 dev / dak
MontajDikey
Faz1
basınç Aralığı40 - 150 psi
Konut / TicariTicari yerleşim
Sıcaklık. menzil105 Derece ila 110 Derece F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış86.5 Derece F
Sıcaklık 2.5 GPM'de artış52 Derece F
Sıcaklık 4.0 GPM'de artış32.4 Derece F
Gerilim240 VAC
Su bağlantısı3/4 "MNPT
Su Isıtıcı Uygulamasıundersink
Watt19,000
genişlik10.5 "
Tel Boyutu8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8516100080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Su Isıtıcı Tasarımı (Kullanım Noktası)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperAmper ACbasınç AralığıSıcaklık. menzilGerilimWattgenişlikÜcret
EEMAX EX1608TC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX160TC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F277 VAC16,00010.5 "€825.47
EEMAX EX200TC Su Isıtıcı Tankless 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Su Isıtıcı Tankless 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180 Derece F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Su Isıtıcı Tankless 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Su Isıtıcısı Tankless 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50
EEMAX EX180T3 Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F208 VAC18,00015.25 "€2,118.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EEMAX EX190TC ML Elektrikli Tanksız Şofben 19000w
€959.90 / Adet