Eemax SPEX3012T elektrikli tanksız su ısıtıcısı, otel ve restoranlarda güvenilir ve etkili bir sıcak su temini sağlamak için kullanılır. Anında sıcak su sağlayarak depolama tankı ihtiyacını ortadan kaldırır.
Özellikler:
- Kolay kullanım için dijital ekran ve tuş takımıyla donatılmıştır ve kullanıcı rahatlığını artıran 3/8 inç soğuk giriş ve sıcak çıkış özelliğine sahiptir.
- Bu ünite 25VAC çalışma voltajıyla 120A'de çalışarak güvenilir performans sağlar.
- Yatay ve dikey montaj yönüne sahiptir, iç mekan kullanımına uygundur ve alan gereksinimlerine göre kurulum esnekliği sunar.
- Bu 120V lavabo altı tankız su ısıtıcısı, çeşitli ortamlarda dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayan termoplastik muhafaza ile üretilmiştir.
- Verimli ve güvenli su ısıtmayı sağlamak için nikrom eleman içeren ve minimum 30 psi su basıncına uyum sağlayan sıkıştırma tipi giriş ve çıkışlara sahiptir.
- Bu ısıtıcı duvara montaj özelliğine sahiptir ve kurulumu basitleştirmek ve sistemin genel güvenilirliğini artırmak için 12 AWG kabloyla birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu 120V lavabo altı haznesiz su ısıtıcısını seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında uygulama türü, güç gereksinimleri, akış hızı, alan kısıtlamaları, sıcaklık kontrol özellikleri, güvenlik mekanizmaları, garanti kapsamı, standartlara uygunluk, su basıncı uyumluluğu, sıcaklık aralığı, enerji verimliliği, bakım gereksinimleri ve kurulum hususları yer alır.
S. Eemax SPEX3012T tanksız su ısıtıcısının kendi kendine teşhis özelliği nedir?
C. Ünite, etkili izleme ve sorun gidermeye olanak tanıyan, güvenilir ve sorunsuz çalışmayı garanti eden kendi kendine teşhis ve akıllı kontrollerle donatılmıştır.
S. Bu Eemax elektrikli tanksız su ısıtıcısını kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
- Yerel kurallara ve standartlara uygun profesyonel kurulum sağlayın.
- Elektrik tehlikelerini önlemek için elektrik bağlantılarının ve topraklamanın doğru olduğunu doğrulayın.
- Sızıntıları düzenli olarak inceleyin ve sorunları derhal giderin.
- Haşlanmayı önlemek için su sıcaklığını güvenli bir seviyeye ayarlayın.
- Ünite içindeki aşırı basıncı yönetmek için basınç tahliye vanaları takın.
- Isıtıcının etrafındaki alanı yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Tortuyu gidermek ve verimliliği korumak için üniteyi periyodik olarak yıkayın.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen bakım talimatlarına uyun.
- Acil durumlar için uygun kapatma vanalarını takın.
- Ünitenin acil durum kapatma prosedürlerini öğrenin.
- Isıtıcıyı yanıcı maddelerden ve kimyasallardan uzak tutun.
- Donma koşullarında, ünite içindeki suyun donmasını önleyecek önlemler alın.
- Herhangi bir korozyon veya bozulma belirtisi olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Ev halkını güvenli çalışma ve acil durum prosedürleri konusunda eğitin.