Eemax Spex60t Ml | 277v Lavabo Altı Elektrikli Tanksız Su Isıtıcısı, 6000 Watt, 22 Amper | 451g60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EEMAX SPEX60T ML 277V Evye Altı Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı, 6000 Watt, 22 Amper | CD2NLM 451G60

EEMAX SPEX60T ML 277V Undersink Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı, 6000 Watt, 22 Amper

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2NLM Modeli: SPEX60T MLÇapraz Referans: 451G60
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
€475.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Tankless Su Isıtıcı
Amper22
Varsayılan Sıcaklık110 Derece F
derinlik3"
ElementsDeğiştirilebilir Nikel Krom Kartuş Ek Parçası
Yükseklik9.75 "
Maks. Akış hızı3 dev / dak
Min. Akış Aktivasyonu0.20 dev / dak
MontajHerhangi bir yön
Faz1
basınç Aralığı35 - 150 psi
Konut / TicariTicari yerleşim
Sıcaklık. menzil70 Derece ila 140 Derece F
Sıcaklık 0.5 GPM'de artış82 Derece F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış27 Derece F
Sıcaklık 6.0 GPM'de artışTermostatik Ayarla Sınırlıdır
Gerilim277
Su bağlantısı3/8 "Sıkıştırma
Su Isıtıcı Uygulamasıundersink
Watt6000
genişlik5.25 "
Tel Boyutu12 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFazAmperAmper ACbasınç AralığıSıcaklık. menzilGerilimWattgenişlikÜcret
EEMAX EX1608TC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F208 VAC16,60010.5 "€943.66
EEMAX EX160TC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F277 VAC16,00010.5 "€913.74
EEMAX EX190TC ML Elektrikli Tanksız Su Isıtıcısı 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 - 150 psi105 Derece ila 110 Derece F240 VAC19,00010.5 "€925.98
EEMAX EX200TC Su Isıtıcı Tankless 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F277 VAC20,00010.5 "€936.46
EEMAX EX200TCS Su Isıtıcı Tankless 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180 Derece F277 VAC20,00010.5 "€967.19
EEMAX EX240T2T Su Isıtıcı Tankless 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F208 VAC24,00015.25 "€2,195.64
EEMAX ED032480T2T Su Isıtıcısı Tankless 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 Derece ila 140 Derece F480 VAC32,00015.25 "€2,225.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EEMAX SPEX60T ML 277V Undersink Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı, 6000 Watt, 22 Amper
€475.31 / Adet