EGA PRODUCTS A007H Mobil Platform Tek Erişimli Alüminyum 40 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Platformu |
Temel Derinlik | 59 " |
Taban Uzunluğu | 59 " |
Taban Genişliği | 27 " |
Alt genişlik | 27 " |
Tırmanma açısı | 60 Dereceleri |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Değirmen |
Küpeşte Yüksekliği | 32 " |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Korkuluk Sayısı | 3 |
Bacak Sayısı | 4 |
Modüler Deck Sayısı | 1 |
Adım Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 72 " |
Platform Derinliği | 35 " |
Platform Yüksekliği | 40 " |
Platform Uzunluğu | 35 " |
Platform Stili | Tek Erişim |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Katlanmış Yükseklik | 72 " |
Yürümek | yivli |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7616995030 |
PLATFORM | Model | Yürümek | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Derinliği | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A004H | yivli | 53 " | 53 " | 3 | 62 " | 35 " | 30 " | 35 " | €1,873.20 | ||
A001H | yivli | 47 " | 47 " | 2 | 52 " | 35 " | 20 " | 35 " | €1,789.36 | ||
A002H | yivli | 54 " | 54 " | 2 | 52 " | 42 " | 20 " | 42 " | €1,791.97 | ||
A003H | yivli | 61 " | 61 " | 2 | 52 " | 49 " | 20 " | 49 " | €1,738.20 | ||
A005H | yivli | 60 " | 60 " | 3 | 62 " | 42 " | 30 " | 42 " | €1,853.91 | ||
A006H | yivli | 67 " | 67 " | 3 | 62 " | 49 " | 30 " | 49 " | €1,973.59 | ||
A008H | yivli | 66 " | 66 " | 4 | 72 " | 42 " | 40 " | 42 " | €2,344.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00